Beli mata obeng angin di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Bit Double Ended Set (Mata Obeng)Deskripsi:suatu alat bantu untuk membuka dan memasang screw (+) biasa di gunakan pada mesin bor, coerdlesFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadium
- Kenmaster Bit Screwdriver Double EndedDeskripsi:- Multifungsi, bahan berkualitas.- Lebih kokoh dan tahan lama.- Bisa di Gunakan juga untuk keperluan pengencangan dan melonggarkan skrup dengan menggunakan mesin bor listrik maupun angin.atribut:
- Size (mm): 65
- BOSCH Bit Screwdriver Gold Double Ended (Mata Obeng)atribut:
- Color: Gold
- Dimensions 1st bit: PH2
- Dimensions 2nd bit: PH2
- TEKIRO Hexagonal Bit Socket (Mata Sock Hexagonal)Deskripsi:TEKIRO MAGNETIC HEx NUT 6x65 MM / MATA ROOFING / ALAT PERKAKASKODE : SD-MH1406ORIGINAL TEKIROTekiro Magnetic Hex Nut Biasa sering digunakan pada pengerjaan pamsangan baja ringan / besi hollo.Fungsi : Untuk memasang dan melepas nut/baut denga ukuran 6mmMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 65mm 11mm 6mmatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- BOSCH Bit Screwdriver Grey Double Ended (Mata Obeng)Deskripsi:Standard for Universal double ended screwdriver bits 65mm PH2/ SL6atribut:
- Drill Bit Type (+/-): PH2/SL6
- Color: Grey
- TEKIRO Precision Screwdriver Set (Mata Obeng)Deskripsi:TEKIRO SET OBENG PRESISI 30 PCS /OBENG SET 30 IN 1Tekiro Obeng Presisi set 30 Pcs Memiliki magnet di unjung kembangFungsi : Untuk digunakan memasang dan membuka screw pada handpone, jam tangan Material : Chrome VanadiumDimensi : 2mm 2.5mm 3mmTERDIRI DARI :- 9 Pcs Bits Torque ( T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 )- 8 Pcs Bits Hex ( 0.7 mm, 0.9 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm )- 7 Pcs Bits Min ( 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm )- 4 Pcs Bits Plus ( PH000, PH00, PH0, PH1 )- 2 Pcs Bits Pozi ( PZ0, PZ1 )atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Bit Screwdriver Impact Heavy Duty Set (Mata Obeng Ketok)Deskripsi:TEKIRO Min Set Mata Obeng Ketok [12 pcs/ PH2], obeng ketok yang dapat digunakan untuk membuka baut sekrup yang macet atau sulit dibuka. Seperti namanya obeng ketok bekerja dengan getokan atau hentakan yang terjadi pada ujung obeng tersebut. Hentakan tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan palu.Mata screwdriver memiliki magnet pada kembang, besi as kokohFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + ) pada baut yang sulit dibuka, dengan di ketokMaterial : S2 materials
- Vessel Bit Philips (Mata Obeng)Deskripsi:For assembly work focusing on workabilityHexagonal shape with the width across flats of 5mm is also suited for electric drivers
- TEKIRO Impact Driver Set (Obeng Ketok)Deskripsi:Bahan kokoh pada saat digunakan (ketok)Memiliki beberapa mata obeng dan snay Memiliki box, agar lebih mudah pada saat selelsai digunakanFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw sesuai kebutuhan, Bisa juga di gunakan untuk membuka screw yang sulitMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Screwdriver Phillips Cushion Grip (Obeng)Deskripsi:TEKIRO Gagang Karet Obeng Plus merupakan obeng plus berbahan chrome vanadium berkualitas yang didesain ergonomis dan tahan lama dengan handle karet. Obeng ini berfungsi untuk membuka dan memasang mur atau baut. Ideal melengkapi perkakas Anda di rumah.Handle Karet lebih kokoh dan mudah saat digunakanBesi obeng kokoh tidak mudah penyokMemiliki magnet pada ujung kembangFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + )Material : Chrome Vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 5 (mm): 31
- Vessel Screwdriver Super Cushion (Obeng)Deskripsi:No.700:"Super Cushion" grip fits your hand perfectlyHigh toughness shank made of fully hardened chrome vanadium steelBlack Chrome platingNo.730:"Super Cushion" grip fits your hand perfectlyTang-thru type features a star-shaped end cap for haatribut:
- Shank type: Standard/General Type
- Diton Spray Paint Metal Automotive (Cat Semprot)Deskripsi:Diton Spray Paint adalah cat semprot berbahan dasar akrilik yang diformulasikan khusus untuk diaplikasikan pada interior dan eksterior. Diton Spray Paint merupakan cat semprot multipurpose, sehingga bisa juga diaplikasikan pada kendaraan bermotor. Diformulasikan khusus dengan berbagai keunggulan seperti hasil tidak mudah retak, cepat kering, lebih mengkilap, dan terdiri lebih dari 100 pilihan warna terbaik.Diton Cat Semprot berbahan dasar thermo plastic acrylic dengan daya lekat yang sangat kuat dan sangat elastis, sehingga dapat disemprotkan pada benda berbahan logam, kayu maupun plastic.Sebelum Pemakaian :Kocok kaleng selama 60 detik agar produk bercampur dengan rata maksimalCara Pemakaian :Pastikan permukaan media yang akan dicat sudah diamplas dan dicuci bersih, bebas dari minyak, debu, karat, kotoran, dll.Gunakan lapisan dasar, warna dasar, warna utama, dan finishing sesuai dengan langkah-langkah yang benar.Pegang kaleng dengan tegak dan pastikan jarak penyemprotan ideal yaitu 20-30 cm dari media. Semprotkan 2-3 kali secara tipis merata dengan jeda waktu tiap lapis yaitu 10 menit.Setelah Pemakaian:Balik kaleng dan semprot selama 3 detik untuk membersihkan mekanisme saluran tombol penyemprot.atribut:
- Packaging: Spray Can
- TEKIRO Screwdriver Phillips TPR (Obeng)Deskripsi:Obeng Plus (+) TPR
- TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Deskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- Sherlock Mata Obeng Anginatribut:
- Size (mm): 65
- Sherlock Mata Obeng Anginatribut:
- Material: Sellenium S2
- Size (mm): PH2 x 65
- Max LETATWIN TubeDeskripsi:A common consumable item for the Letatwin series. Max drum type round tube sized to match the wire diameter. Large capacity of 250m roll! Drum type printer always prints beautifully. Printing errors caused by twisted tubes are greatly reduced! Since it comes in a box, it is convenient to stack it for storage. It fits perfectly to the wire diameter, so it won't slip out of place!atribut:
- AS ONE Part Number: 64-8598-03
- Suitable Model: LM-500.LM-500W.LM-550W,LM-390T.LM-390T/W,LM-340T.LM-340T/W,LM-380T.LM-380T/PC,LM-330T,LM-400II,LM-400
- Tape Length (m): 250
Daftar Harga mata obeng angin Terbaru October 2026
| TEKIRO Bit Double Ended Set (Mata Obeng) | Rp99.900 |
| Kenmaster Bit Screwdriver Double Ended | Rp3.900 |
| BOSCH Bit Screwdriver Gold Double Ended (Mata Obeng) | Rp119.900 |
| TEKIRO Hexagonal Bit Socket (Mata Sock Hexagonal) | Rp77.900 |
| BOSCH Bit Screwdriver Grey Double Ended (Mata Obeng) | Rp109.900 |
| TEKIRO Precision Screwdriver Set (Mata Obeng) | Rp179.900 |
| TEKIRO Bit Screwdriver Impact Heavy Duty Set (Mata Obeng Ketok) | Rp149.900 |
| Vessel Bit Philips (Mata Obeng) | Rp17.900 |
| WD Cutting Wheel For Stainless Steel (Mata Gerinda Potong) | Rp5.900 |
| TEKIRO Impact Driver Set (Obeng Ketok) | Rp229.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/apP101000385-4.jpg)

/P101003061-2.jpg)
/aoP101000384-2.jpg)
/P101003062-2.jpg)
/ngP102267844-2.jpg)
/anP101000383-2.jpg)
/kzP102039755-11.jpg)
/30P106619108-1.jpg)
/qrP101003963-2.jpg)
/aeP101000374-4.jpg)
/P102039373-1.jpg)
/nnP108331851-1.jpg)
/aiP101000378-4.jpg)
/puP101003930-3.jpg)
/2hP101003089-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)